新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス ボイルバスケット
(1件のレビュー)
材質
ステンレス鋼
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88766623
-
140
16
160× 80
9-0451-0401
6-0409-0401
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88766632
-
145
18
180× 90
9-0451-0402
6-0409-0402
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88766641
-
150
20
200×100
9-0451-0403
6-0409-0403
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88766657
-
160
22
220×140
9-0451-0404
6-0409-0404
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88766666
-
160
24
240×150
9-0451-0405
6-0409-0405
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください