新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス ボイルバスケット (向い手付)
*24cmのみ向い手付となります。
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
160
メッシュ
16
呼び寸法(cm)
24
直径×深さ(mm)
240×150
TKG品番
9-0451-0406
TKG品番(2017)
6-0409-0406
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88766675
-
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください