タケコシ
18-8ピーコック共柄ストレーナー
(1件のレビュー)
材質
本体・ハンドル:18-8ステンレス
メッシュ
14メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
柄長さ(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88767043
-
110
130×59
155
13
9-0452-0601
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
88767052
-
120
150×68
155
15
9-0452-0602
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
88767061
-
160
170×75
155
17
9-0452-0603
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88767077
-
200
190×79
180
19
9-0452-0604
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
88767086
-
230
210×92
180
21
9-0452-0605
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88767095
-
250
230×100
180
23
9-0452-0606
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください