ミネックスメタル
18-8イタリアンストレーナー シングル
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
全6種類を絞り込む
外径×高さH(Φmm×mm)
選択してください
63×25
93×35
113×45
141×55
182×70
224×80
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
呼び寸法(inch)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88767104
-
200
0.04
63×25
2.5
9-0452-0801
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
88767113
-
225
0.055
93×35
3.5
9-0452-0802
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88767122
-
265
0.07
113×45
4.5
9-0452-0803
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
88767131
-
315
0.12
141×55
5.5
9-0452-0804
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
88767147
-
370
0.18
182×70
7
9-0452-0805
¥
3,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
88767156
-
420
0.23
224×80
8
9-0452-0806
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください