リトルウッド
18-8ラスティア ハーフストレーナー
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
135
メッシュ
14メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88767305
-
大
0.156
208×130×105
9-0451-1201
6-0410-1401
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
88767314
L0858
小
0.1
140× 85× 85
9-0451-1202
6-0410-1402
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください