マルタマ
18-8横口スキンマー
材質
18-8ステンレス
形状
横口
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88769247
-
50
80
97×66
230
9-0463-0502
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88769231
-
30
70
75×52
230
9-0463-0501
¥
1,420
取扱い終了
88769256
-
70
100
103×68
255
9-0463-0503
¥
1,630
取扱い終了
88769265
-
90
110
114×76
255
9-0463-0504
¥
1,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください