マルタマ
18-8両口レードル
(1件のレビュー)
形状
両口
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88769292
-
-
144
116×81
280
9-0463-1002
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88769283
-
18-8ステンレス
90
120×72
245
9-0463-1001
¥
1,650
取扱い終了
88769301
-
-
180
121×83
280
9-0463-1003
¥
2,330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください