マルタマ
18-8縦口レードル
材質
18-8ステンレス
形状
縦口
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88769317
-
50
90
66×97
230
9-0463-0701
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88769326
-
70
100
66×103
255
9-0463-0702
¥
1,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください