UK(三宝)
18-8 長柄 横口レードル
(1件のレビュー)
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
375
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88769457
-
横口
90
114×76
9-0459-2201
6-0417-1601
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
88769466
-
横口
144
114×84
9-0459-2202
6-0417-1602
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
88769475
-
-
180
120×85
9-0459-2203
6-0417-1603
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください