エコクリーン 18-8スープレードル

エコクリーン 18-8スープレードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8スープレードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8スープレードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8スープレードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8スープレードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8スープレードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8スープレードル - 日本メタルワークス

IKDエコクリーンシリーズのレードル類はスポット溶接+ろう付け加工です。柄と本体の結合部分を従来の鋲止めではなく、スポット溶接+ろう付け加工によりすき間をなくし完全密着しています。雑菌類の付着、繁殖を防ぎゼロクリア加工で洗いやすく常に清潔に保つことができます。

内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
寸法(直径Φ×柄)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88769581-18-89075×2509-0464-01116-0418-0111
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88769615-18-814488×2809-0464-01146-0418-0114
6,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88769633-18-818095×2809-0464-01166-0418-0116
7,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
88769667-18-8270105×2909-0464-01196-0418-0119
8,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
88769694-18-8360115×3009-0464-01226-0418-0122
9,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88769712--500130×3009-0464-01246-0418-0124
12,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
88769746--800150×3759-0464-01276-0418-0127
15,300
取扱い終了
代替品有
88769755--900155×3759-0464-01286-0418-0128
16,500
取扱い終了
代替品有
88769764--1000160×3759-0464-01296-0418-0129
17,500
取扱い終了
代替品有
88769773--1200170×3759-0464-01306-0418-0130
18,500
取扱い終了
代替品有
88769782--1800202×4709-0464-01316-0418-0131
23,800
取扱い終了
代替品有
88769791--2000206×4709-0464-01326-0418-0132
26,800
取扱い終了
代替品有
88769484--1035×2309-0464-01016-0418-0101
3,900
取扱い終了
88769493--2044×2309-0464-01026-0418-0102
4,100
取扱い終了
88769502--3052×2309-0464-01036-0418-0103
4,200
取扱い終了
88769511--3653×2309-0464-01046-0418-0104
4,300
取扱い終了
88769527--4057×2309-0464-01056-0418-0105
4,400
取扱い終了
88769536--5060×2309-0464-01066-0418-0106
4,500
取扱い終了
88769545--5460×2309-0464-01076-0418-0107
4,600
取扱い終了
88769554--6065×2309-0464-01086-0418-0108
4,800
取扱い終了
88769563--7068×2509-0464-01096-0418-0109
4,900
取扱い終了
88769572--8073×2509-0464-01106-0418-0110
5,300
取扱い終了
88769597--10078×2509-0464-01126-0418-0112
5,800
取扱い終了
88769606--12080×2509-0464-01136-0418-0113
6,300
取扱い終了
88769624--15088×2809-0464-01156-0418-0115
6,700
取扱い終了
88769642--20095×2809-0464-01176-0418-0117
7,800
取扱い終了
88769651--250102×2909-0464-01186-0418-0118
8,600
取扱い終了
88769676--300110×2909-0464-01206-0418-0120
9,200
取扱い終了
88769685--350115×3009-0464-01216-0418-0121
9,600
取扱い終了
88769703--400120×3009-0464-01236-0418-0123
10,500
取扱い終了
88769721--540130×3109-0464-01256-0418-0125
13,100
取扱い終了
88769737--550130×3109-0464-01266-0418-0126
13,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88769746-80659488NV30-FAU 2P 20A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88769755-80659497NV30-FAU 2P 30A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88769764-11692208NV30-FAU 2P 5A 100-240V 30MA W- 低圧遮断器NV30-FAU仕様 三菱電機 11692208低圧遮断器NV30-FAU仕様三菱電機1台
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88769773-11692226NV30-FAU 3P 10A 100-240V 30MA W- 低圧遮断器NV30-FAU仕様 三菱電機 11692226低圧遮断器NV30-FAU仕様三菱電機1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88769782-80659506NV30-FAU 3P 15A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88769791-80659524NV30-FAU 3P 30A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする