エコクリーン 18-8横口レードル

エコクリーン 18-8横口レードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8横口レードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8横口レードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8横口レードル - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8横口レードル - 日本メタルワークス

IKDエコクリーンシリーズのレードル類はスポット溶接+ろう付け加工です。柄と本体の結合部分を従来の鋲止めではなく、スポット溶接+ろう付け加工によりすき間をなくし完全密着しています。雑菌類の付着、繁殖を防ぎゼロクリア加工で洗いやすく常に清潔に保つことができます。

内容量1個
全14種類を絞り込む
容量(mL)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
形状
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88769843-18-8横口70103×682559-0464-0205
5,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
88769861-18-8横口90114×762559-0464-0207
6,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
88769877-18-8横口144114×842809-0464-0208
7,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
88769886-18-8横口180120×852859-0464-0209
8,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
7500737520cc------
5,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
7500739130cc------
5,200
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
7500740040cc------
5,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
7500740950cc------
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7500741880cc------
6,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
88769807--横口2070×482279-0464-0201
4,700
取扱い終了
88769816--横口3075×502309-0464-0202
4,800
取扱い終了
88769825--横口4090×622309-0464-0203
4,900
取扱い終了
88769834--横口5097×662309-0464-0204
5,000
取扱い終了
88769852--横口80112×742559-0464-0206
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする