エコクリーン 18-8横口スキンマー

エコクリーン 18-8横口スキンマー - 日本メタルワークスエコクリーン 18-8横口スキンマー - 日本メタルワークス

IKDエコクリーンシリーズのレードル類はスポット溶接+ろう付け加工です。柄と本体の結合部分を従来の鋲止めではなく、スポット溶接+ろう付け加工によりすき間をなくし完全密着しています。雑菌類の付着、繁殖を防ぎゼロクリア加工で洗いやすく常に清潔に保つことができます。

形状横口内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88769922-18-870103×682559-0464-0304
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88769931-18-890114×762559-0464-0305
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88769895--2070×482259-0464-0301
4,950
取扱い終了
88769904--3075×522309-0464-0302
5,150
取扱い終了
88769913--5097×662309-0464-0303
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする