18-8 横口レードル 左利き用

18-8 横口レードル 左利き用 - マルタマ18-8 横口レードル 左利き用 - マルタマ18-8 横口レードル 左利き用 - マルタマ
(2件のレビュー)
形状横口内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88770622-4090×622309-0463-20036-0415-1603
1,620
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
88770631-5097×662309-0463-20046-0415-1604
1,640
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
88770683-180120×852859-0463-20096-0415-1609
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
88770604-2070×482279-0463-20016-0415-1601
1,600
取扱い終了
88770613-3075×522309-0463-20026-0415-1602
1,610
取扱い終了
88770647-70103×682559-0463-20056-0415-1605
1,700
取扱い終了
88770656-80112×742559-0463-20066-0415-1606
1,750
取扱い終了
88770665-90114×762559-0463-20076-0415-1607
1,770
取扱い終了
88770674-144114×842809-0463-20086-0415-1608
2,070
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88770613
2019-10-22
用途: ジャムの瓶詰作業に使用
フルーツジャム パレット飲食業

瓶の充填に横口レードルがとても便利です。
ジャム教室で生徒さんに左利きの方が時々おられても
左利きさん用がありませんでした
左利きさんが便利に使えるレードルを何年も探していました。
やっと出会えてとてもうれしいです。
左利きさんにも便利さ知ってもらえます。

対象商品 : 88770665
2018-07-14
用途: お菓子を作る時
cocolate

使いやすく、作業効率アップ!
で大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする