ののじ 18-8お玉 フック付

ののじ 18-8お玉 フック付 - レーベン販売ののじ 18-8お玉 フック付 - レーベン販売

ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。
一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。
握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。

材質18-8ステンレスミラー仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外径×全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88771094LBFS0018013590×2909-0468-01016-0419-0901
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88771103LBFS01010014096×2959-0468-01026-0419-0902
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする