SA18-0お玉杓子 穴無 (カギ無) (豆お玉)

SA18-0お玉杓子 穴無 (カギ無) (豆お玉) - TKG
仕様カギ無容量(mL)25質量(g)25タイプ穴無寸法(直径Φ×柄)(mm)60×117呼び寸法(cm)60TKG品番9-0465-0101TKG品番(2017)6-0422-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88771356-
170
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする