TKG
SA18-0お玉杓子 穴無 (カギ付)
材質
18-0ステンレス
仕様
カギ付
タイプ
穴無
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×柄)(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88771365
-
40
70×150
70
9-0465-0102
6-0422-0102
¥380
¥
349
¥384
(税込)
当日出荷
88771374
-
60
82×172
80
9-0465-0103
6-0422-0103
¥440
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
88771401
-
150
105×245
105
9-0465-0106
6-0422-0106
¥1,200
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
88771417
-
250
123×245
125
9-0465-0107
6-0422-0107
¥1,500
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください