TKG
お玉杓子 穴無 (カギ付)
(1件のレビュー)
材質
ステンレススチール
仕様
カギ付
タイプ
穴無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×柄)(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88771383
-
70
85×200
85
9-0465-0104
6-0422-0104
¥510
¥
369
¥406
(税込)
当日出荷
88771392
-
100
90×200
90
9-0465-0105
6-0422-0105
¥540
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください