SA18-0お玉杓子 穴明 (カギ付)

SA18-0お玉杓子 穴明 (カギ付) - TKGSA18-0お玉杓子 穴明 (カギ付) - TKGSA18-0お玉杓子 穴明 (カギ付) - TKGSA18-0お玉杓子 穴明 (カギ付) - TKGSA18-0お玉杓子 穴明 (カギ付) - TKG
(1件のレビュー)
タイプ穴明内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(直径Φ×柄)(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88771435--70×150709-0465-02026-0422-0202
440
349
384(税込)
翌々日出荷
88771444--82×172809-0465-02036-0422-0203
460
349
384(税込)
翌々日出荷
88771453--85×200859-0465-02046-0422-0204
550
429
472(税込)
翌々日出荷
88771471-18-0ステンレス105×2451059-0465-02066-0422-0206
1,400
969
1,066(税込)
翌々日出荷
88771487-18-0ステンレス123×2451259-0465-02076-0422-0207
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88771444
2022-01-22
用途: かき揚げ調理用
有限会社バーアンドレストラン飲食業

かき揚げの具材をボウルで衣と混ぜて揚げ鍋に投入する一連の作業がこれ1本でできます。穴から余分な衣が落ちてちょうどいい感じの衣の厚さに揚がります。
難点は、柄を握ってかき混ぜるときに柄の角が手のひらに食い込んで痛い。連続して作業するなら布で巻くか手袋したほうが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする