但田木工所
ブナ製汁杓子
材質
ブナ材
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88772153
-
10
65×60
90
15
¥
720
取扱い終了
返品不可
88772162
-
20
70×65
115
18
¥
840
取扱い終了
返品不可
88772171
-
35
80×75
165
24
¥
1,120
取扱い終了
返品不可
88772187
-
50
90×80
190
27
¥
1,220
取扱い終了
88772196
-
55
105×95
205
30
¥
1,400
取扱い終了
88772205
-
100
105×95
235
33
¥
1,700
取扱い終了
88772214
-
120
115×105
255
36
¥
2,900
取扱い終了
88772223
-
170
130×120
330
45
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください