アルティス
ミニキッチン ナイロン穴明きお玉
材質
【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
全長(mm)
220
タイプ
穴明き
間口W×奥行D(mm)
75×65
耐熱温度(℃)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88772503
-
赤
9-0470-2401
6-0423-2301
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
88772512
-
黄
9-0470-2402
6-0423-2302
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
88772521
-
黒
9-0470-2403
6-0423-2303
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください