田辺金具
耐熱抗菌お玉
容量:約85cc材質:金属部/ステンレススチール 樹脂部/66ナイロン 耐熱温度:-20~270℃
材質
金属部:18-0ステンレス 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
大
小
容量(mL)
65
85
間口W×奥行D(mm)
85×70
95×80
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88772625
-
300
赤
大
85
95×80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
88772634
-
300
黄
大
85
95×80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
88772643
-
300
黒
大
85
95×80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
88772652
-
280
赤
小
65
85×70
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
88772661
-
280
黄
小
65
85×70
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
88772677
-
280
黒
小
65
85×70
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください