曜日別特売

ツヴィリング ストレーナー

ツヴィリング ストレーナー - ZWILLING(HENCKELS)
(1件のレビュー)

ツヴィリング・キッチンガジェット&ツールツインキュイジーヌシリーズ豊富なラインアップで幅広い料理が楽しめるツヴィリング・キッチンガジェット。プロの気品漂う美しいデザインと高いクオリティー、そして耐熱・耐水性に優れたハンドルが料理の技と味を引き出します。本体:ステンレス柄部:ステンレスパイプ、ABS樹脂(耐熱温度130℃)

全長(mm)185直径×高さ(mm)140×65TKG品番9-0478-0301TKG品番(2017)6-0425-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8877363239740000
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88773632
2020-07-04
用途: スイーツ調理時
サービス業

このステンレスの輝きが素晴らしい。使用時に満足感あり!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする