大泉合成
18-8抗菌PPハンドル カラー万能トング
金属部・ハンドル部共に抗菌です。耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質
【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
色
サイズ
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88774506
-
305
0.084
ホワイト
大
9-0488-1001
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
88774515
-
305
0.084
ピンク
大
9-0488-1002
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
88774524
-
305
0.084
ブルー
大
9-0488-1003
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
88774533
-
305
0.084
イエロー
大
9-0488-1004
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
88774542
-
305
0.084
グリーン
大
9-0488-1005
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
88774551
-
255
0.075
ホワイト
小
9-0488-1009
¥
1,150
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
88774567
-
255
0.075
ピンク
小
9-0488-1010
¥
1,150
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
88774576
-
255
0.075
ブルー
小
9-0488-1011
¥
1,150
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
88774585
-
255
0.075
イエロー
小
9-0488-1012
¥
1,150
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
88774594
-
255
0.075
グリーン
小
9-0488-1013
¥
1,150
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください