田辺金具
18-0抗菌 耐熱カラフルトング
耐熱温度:270℃材質:樹脂部/ナイロン66GF、抗菌剤配合 金属部/18-0ステンレス。フライパンや器類を傷つけないナイロン樹脂製。 フラットなハンドルは洗いやすく衛生的。抗菌加工。洗浄機対応
材質
金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)
250
耐熱温度(℃)
270
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アイスブルー
イエロー
グリーン
ピンク
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
ミント
レッド
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88774655
-
レッド
9-0488-0301
6-0434-0901
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
88774664
-
ブルー
9-0488-0302
6-0434-0902
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
88774673
-
イエロー
9-0488-0303
6-0434-0903
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
88774682
-
グリーン
9-0488-0304
6-0434-0904
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
88774691
-
ブラック
9-0488-0305
6-0434-0905
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
88774707
-
アイスブルー
9-0488-0306
6-0434-0906
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
88774716
-
ピンク
9-0488-0307
6-0434-0907
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
88774725
-
ミント
9-0488-0308
6-0434-0908
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
88774734
-
ブラウン
9-0488-0309
6-0434-0909
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
88774743
-
ホワイト
9-0488-0310
6-0434-0910
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください