田辺金具
18-0抗菌 耐熱カラートンググリル
耐熱温度:270℃材質:樹脂部/66ナイロン(抗菌・ガラス繊維入) 金属部/ステンレス。フライパンや器類を傷つけないナイロン樹脂製。 フラットなハンドルは洗いやすく衛生的。
材質
金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)
325
耐熱温度(℃)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88776414
-
ブラック
9-0496-0101
6-0444-0101
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
88776423
-
レッド
9-0496-0102
6-0444-0102
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
88776432
-
オレンジ
9-0496-0103
6-0444-0103
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください