田辺金具
18-0卓上トング きゃっちだにゃん とら
耐熱温度:220℃材質:樹脂部/66ナイロン+ガラス繊維(抗菌剤入) 金属部/ステンレス。特許登録済・実用新案登録済。女性や子供でも使いやすい持ち柄。ホットプレートや鍋が傷つきにくい。かわいい肉球付
材質
金属部:ステンレススチール 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)
180
耐熱温度(℃)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88776527
-
白
6-0441-1401
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
88776536
-
桃
6-0441-1402
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
88776545
-
黄
6-0441-1403
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
88776563
-
黒
6-0441-1405
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
88776554
-
竹
6-0441-1404
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください