田辺金具
18-0卓上トング きゃっちだにゃん しま
耐熱温度:220℃材質:樹脂部/66ナイロン+ガラス繊維(抗菌剤入) 金属部/ステンレス。特許登録済・実用新案登録済。女性や子供でも使いやすい持ち柄。ホットプレートや鍋が傷つきにくい。かわいい肉球付
材質
金属部:ステンレススチール 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)
180
耐熱温度(℃)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88776572
-
白
9-0498-0501
6-0441-1501
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
88776581
-
桃
9-0498-0502
6-0441-1502
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
88776597
-
黄
9-0498-0503
6-0441-1503
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
88776615
-
黒
9-0498-0504
6-0441-1505
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
88776606
-
竹
9-0000-0000
6-0441-1504
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください