曜日別特売

18-0抗菌 耐熱カラートング スリム

18-0抗菌 耐熱カラートング スリム - 田辺金具18-0抗菌 耐熱カラートング スリム - 田辺金具18-0抗菌 耐熱カラートング スリム - 田辺金具18-0抗菌 耐熱カラートング スリム - 田辺金具
(1件のレビュー)

抗菌加工。
洗浄機対応。

耐熱温度(℃)270材質金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)全長(mm)175内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88777071-ブラック9-0488-08016-0434-1301
1,100899
899
989(税込)
当日出荷
88777087-レッド9-0488-08026-0434-1302
1,100899
899
989(税込)
6日以内出荷
88777096-イエロー9-0488-08036-0434-1303
1,100899
899
989(税込)
3日以内出荷
88777105-オレンジ9-0488-08046-0434-1304
1,100899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88777071
2021-01-26
用途: 社員食堂での盛り付け
プライミクスプラス株式会社サービス業

細かなものをトッピング、取り分けするのに使用しています。つかみ易く使いやすいとスタッフにも好評で、早速リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする