18-0ターナー

18-0ターナー - マルタマ
(1件のレビュー)
材質18crステンレス柄長さ(mm)250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ヘラサイズ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88777911-0.1特大105×909-0463-17016-0443-0301
1,230
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88777927-0.09190×759-0463-17026-0443-0302
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88777927
2018-01-28
用途: 鉄のフライパン用
飲食業

最新のアイディアキッチン用具より使いやすい。定番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする