ステンレス ターナー

ステンレス ターナー - 貝印
(2件のレビュー)

しなやかな弾力を持つ、返しやすいターナーです。

材質本体:ステンレススチール全長(mm)275質量(kg)0.078ヘラサイズ(mm)35×72TKG品番9-0473-0401TKG品番(2017)6-0443-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88778067DH3012
1,100
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88778067
2020-12-21
用途: 自宅キッチンで調理用

柔軟性があって、フライパンと食材の間に滑り込ませやすい。ただ、ハンバーグくらいの重さになると厳しいと思います。
縁の処理をもう少し丁寧にしてあればテフロンフライパンでも使えそうです。私は砥石で少し処理しました。

対象商品 : 88778067
2015-10-21
用途: 調理

鉄のフライパンでハンバーグや餃子を調理するときに重宝しています。
ちょうど良くしなってくれるので、縁ぎりぎりまでフライパンを使用できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする