PPロート

PPロート - 千羽鶴印(エンテック)PPロート - 千羽鶴印(エンテック)PPロート - 千羽鶴印(エンテック)
(11件のレビュー)
仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径×下径×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88785986201W95×11×779-0507-12016-0454-1401
240
229
252(税込)
当日出荷
88785995202W125×15×1079-0507-12026-0454-1402
270
269
296(税込)
当日出荷
88786004203W165×20×1409-0507-12036-0454-1403
490
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88786004
2022-04-19
用途: 機械のメンテナンス
製造業

一斗缶からジェットオイラーに詰め替える際に使用しています。

対象商品 : 88785995
2022-04-15
用途: オイル交換
建設業・工事業

安くて機能十分。オイルジャグの蛇腹ホースだと切れが悪いのでロートに変えました。

対象商品 : 88786004
2021-04-08
用途: エンジンオイルの廃油などの液体をペール缶に入れる時用。
農・林・水産業

以前までは、透明な感じがしたのですが、真っ白になりました。モノとしては変わりないので、便利に使わせさていただいています。

対象商品 : 88785995
2020-12-25
用途: 液体の小分け
メンテナンスKMサービス業

手指の消毒液及びアルコール除菌液の小分けに、大きさも丁度良いのですごく
良かったです。

対象商品 : 88785986
2020-06-08
用途: 塗装
Amano Motorz Inc.サービス業

シンナーを一斗缶から小容器に分けるのに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88785995
2020-05-31
用途: 液体洗剤の補充
卸売・小売業

手持ちのコンパクト容器への補充で利用しています。安価で具合も丁度良いです。

対象商品 : 88785995
2020-02-11
用途: クルマのメンテナンス時に

色々な液体類をクルマにいれるときに使用しています。問題なく使用できてます。

対象商品 : 88785995
2019-07-01
用途: 骨材試験
奥尻コンクリート工業株式会社

フラスコへ砂の投入に使用しています。滑らかで綺麗に投入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする