TKG
本職用銅卸金 (機械目立) ミニ
材質
銅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88786162
-
110
0.09
ミニ大
85×72(卸金部)
9-0523-0108
¥
4,350
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
88786171
-
75
0.045
ミニ小
53×50(卸金部)
9-0523-0109
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください