ツボエ
銅 卸金 特2号
(1件のレビュー)
材質
銅・スズメッキ
全長(mm)
280
質量(kg)
0.44
サイズ
特2号
寸法(幅W×奥行D)(mm)
167×143(卸金部)
TKG品番
9-0523-0401
TKG品番(2017)
6-0467-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88786284
DO020
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください