ツボエ
銅 卸金 特3号
材質
銅・スズメッキ
全長(mm)
242
質量(kg)
0.32
サイズ
特3号
寸法(幅W×奥行D)(mm)
130×140(卸金部)
TKG品番
9-0523-0402
TKG品番(2017)
6-0467-0402
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88786293
DO030
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください