ツボエ
銅 卸金 特4号
(1件のレビュー)
材質
銅・スズメッキ
全長(mm)
226
質量(kg)
0.3
サイズ
特4号
寸法(幅W×奥行D)(mm)
129×125(卸金部)
TKG品番
9-0523-0403
TKG品番(2017)
6-0467-0403
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88786302
DO040
¥
8,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください