ツボエ
銅 卸金 特5号
(1件のレビュー)
材質
銅・スズメッキ
全長(mm)
214
質量(kg)
0.24
サイズ
特5号
寸法(幅W×奥行D)(mm)
106×115(卸金部)
TKG品番
9-0523-0404
TKG品番(2017)
6-0467-0404
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88786311
DO050
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください