曜日別特売

銅 卸金

銅 卸金 - ツボエ銅 卸金 - ツボエ
(1件のレビュー)
材質銅・スズメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88786327DO0601200.08ミニ大73×73(卸金部)9-0523-0501
3,380
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88786336DO0701000.06ミニ小59×60(卸金部)9-0523-0502
2,190
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88786327
2022-05-17
用途: 画像と値段で購入、失敗

画像と値段で購入しましたが、届いた物を確認したところビックリ、120センチは横幅ではなくえまでふくめた長さでした。しっかり仕様に書かれてましたが、見落としました。一人でわさびや生姜を擦るならいいと思いますが、家族用の大根おろしは大根の方が太い!笑。結局使わずフリマで処分しました。物は良さそうですが、高すぎます。大きいやつは買える値段ではありません。優れたもののようですが、家庭で使うには手が出る金額ではなく、一般的な物を購入しなおしました。私のような凡人が使うような代物ではありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする