ツボエ
18-0卸金
材質
18-0ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88786345
ST030
143(取手除く)
258
0.26
大
126
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
88786354
ST040
118(取手除く)
214
0.18
中
96
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
88786363
ST050
100(取手除く)
180
0.14
小
95
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください