曜日別特売

18-0鬼卸器

18-0鬼卸器 - ツボエ18-0鬼卸器 - ツボエ18-0鬼卸器 - ツボエ18-0鬼卸器 - ツボエ
材質18-0ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88786381-2800.38特大170×160(卸金部)9-0523-0801
3,440
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88786397-2550.26120×150(卸金部)9-0523-0802
2,540
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
88786406-2350.16123×120(卸金部)9-0523-0803
1,960
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
88786415-1800.1100×95(卸金部)9-0523-0804
1,440
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする