アルミ花吹雪卸金

アルミ花吹雪卸金 - ツボエ
材質硬質アルミ合金内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88786503-1800.0695×105(卸金部)9-0523-1003
1,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
88786476-2800.18特大165×160(卸金部)9-0000-0000
4,600
取扱い終了
-
88786485-2600.12118×152(卸金部)9-0523-1001
2,700
取扱い終了
-
88786494-2000.197×122(卸金部)9-0523-1002
2,200
取扱い終了
-
88786512-1000.02ミニ58×62(卸金部)9-0523-1004
670
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする