松田栄
プラ柄おろし金用刷毛
おろし金の目詰まりがきれいに取れます。
耐熱温度(℃)
80
材質
PP・PP
質量(kg)
0.025
毛丈(mm)
12
幅W×全長(mm)
15×145
TKG品番
9-0523-1201
TKG品番(2017)
6-0467-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88786573
-
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください