ステンレス わさびおろし サメ吉

ステンレス わさびおろし サメ吉 - ツボエステンレス わさびおろし サメ吉 - ツボエステンレス わさびおろし サメ吉 - ツボエステンレス わさびおろし サメ吉 - ツボエステンレス わさびおろし サメ吉 - ツボエステンレス わさびおろし サメ吉 - ツボエ
(2件のレビュー)

サメ吉で、すりおろされたわさびは、淡いクリーム状になり、すりおろすほどに鼻にツーンとくる刺激と、あの独特な香りが広がり、わさび本来の美味しさを存分に引き出してくれます。

材質18-0ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88786801-2550.26130×145(卸金部)9-0524-1101
5,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
88786817-2300.22125×120(卸金部)9-0524-1102
4,540
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
88786826-1800.14100×100(卸金部)9-0524-1103
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
88786835-1200.06ミニ大75×75(卸金部)9-0524-1104
1,990
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
88786844-1000.04ミニ小60×60(卸金部)9-0524-1105
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-10
用途: 携帯用
その他業種

携帯用に購入しました。
他の金属製のモノよりワサビもシヨウガもクリーミーな感じでおろせて、とても口当たりが良いです。
大きなサイズも購入しました。

対象商品 : 88786844
2016-12-08
用途: アウトドアでの使用にて
製造業

アウトドアで、天然のわさびを見つけた時に良く使用します。
出来るだけコンパクトで軽くなければ持っていけないので、ジャストサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする