ザ・おろし

ザ・おろし - 新考社ザ・おろし - 新考社
(1件のレビュー)

刃 部:ステンレス刃物鋼受け皿:ポリプロピレン(耐熱90℃)底 部:エラストマーゴム(耐熱80℃)。わさび・生姜はもちろん、ハードタイプチーズもおろせます。

材質ステンレス ポリプロピレン エラストアゴム質量(kg)0.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×100×60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887868873210イエロー9-0525-02016-0469-0301
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
887868963211ブルー9-0525-02026-0469-0302
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88786887
2016-05-10
用途: 大根おろし
その他業種

コンパクトですが、大根がおろしやすい。ブルーが品切れで残念。白があれば白を購入していた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする