ステンレス製おろし器 おろしぼり

ステンレス製おろし器 おろしぼり - アルティスステンレス製おろし器 おろしぼり - アルティスステンレス製おろし器 おろしぼり - アルティスステンレス製おろし器 おろしぼり - アルティス
(3件のレビュー)

92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。

材質AS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88786941-9-0526-01016-0470-0101
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
88786957-9-0526-01026-0470-0102
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
88786966-9-0526-01036-0470-0103
1,250
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88786966
2023-01-07
用途: おろし大根を作るとき主に使用
製造業

とても楽におろし大根が作れます。よぶんな水分を除去するのも簡単にでき、購入して正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 88786941
2023-02-26
用途: 料理
不動産業

思っていたよりおろし金の部分が安っぽい。
大根をおろすために力を入れるとおろし金がしなります。
これは失敗でした。

対象商品 : 88786941
2019-09-17
用途: 五十嵐食堂店内
電気・ガス・熱供給・水道業

以前の物より、使い方がとても良く物が極め細かく良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする