下村工業
スピードおろし器 すべらん
(1件のレビュー)
滑りにくいストッパーゴム付。
材質
本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム
容量(mL)
550
質量(g)
225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×260×60
耐熱温度(℃)
AS樹脂/80
TKG品番
9-0525-1001
TKG品番(2017)
6-0469-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88786993
SO01
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください