曜日別特売

フック穴付 片手でおろし

フック穴付 片手でおろし - アイデアセキカワ

野菜や果物に!。底面はシリコンゴムが付いていますので、動かず卓上 に傷をつけません。刃に方向性がないので、ムラなくおろす事ができます。調理後は簡単に洗い流せて、清潔です。材質:本体/AS樹脂(耐熱80℃) 底面/シリコンゴム

材質ポリスチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×185×32TKG品番(2017)6-0470-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88787185-
370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする