曜日別特売

抗菌PP福杓子

抗菌PP福杓子 - 千羽鶴印(エンテック)抗菌PP福杓子 - 千羽鶴印(エンテック)

耐熱温度:120℃。抗菌加工。洗浄機対応

材質ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ(号)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88790502BSY030087424089-0537-10016-0479-1001
270
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
88790511BSY03012107360129-0537-10036-0619-1103
400
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする