TKG TKGの 卓上消耗品 TKGの ラップ・消耗品・食品包材 TKGの 弁当小物 経木差 3段 経木差 3段 注文コード 88791333 高さ(mm)530 材質18-0ステンレス 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×132×530 TKG品番9-1581-1601 TKG品番(2017)6-1410-1701 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88791333 - ¥16,500 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity お徳用3倍汁も油も吸いとるカップ 東洋アルミエコープロダクツ 税込¥692 ¥629 バスケットへ アルミおかずケース 3種セット 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥527 ¥479 バスケットへ おかずケース 3種セット 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥527 ¥479 バスケットへ アルミおかずケース 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥527~ ¥479~ おかずケース チェック柄 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥527~ ¥479~ フードケース 雲龍 緑 (500枚入) ノーブランド 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ タレビン角型(中) サンナップ 税込¥164 ¥149 バスケットへ お食事用不織布エプロン ブラック? エスパック 税込¥1,099~ ¥999~ フライドポテト用耐油袋 白無地 タカ印(ササガワ) 税込¥978 ¥889 バスケットへ バイオカップ 101パイ FC 改 1P50 リスパック 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 規格袋(飛竜 一般) Nタイプ SBパックス 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 税込¥373~ ¥339~ (2) NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKO 税込¥846~ ¥769~ テフロンシート シルパット用 大 ノーブランド 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ FMX ギンガムペーパープレート サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ エコフルールボウル サンナップ 税込¥1,848 ¥1,680 バスケットへ FMX ノートモカストロングカップエンボス サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ノートモカ大きいストロングカップ サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ギンガムペーパーカップ サンナップ 税込¥218~ ¥198~ FMX ノートモカストロングボウル サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材弁当小物アルミ・紙・フードケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります バラン ピック たれびん・醤油・ソース入れ アルミ・紙・フードケース フィルムシート シェアする マイページ 最近見た商品