錦化成
PPおにぎり押型 大型 2ヶ取
(2件のレビュー)
穴数
2
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)70×70×40
質量(g)
106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×80×55
TKG品番
9-0539-0101
TKG品番(2017)
6-0481-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88791473
-
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください