曜日別特売

PPおにぎり押型 2ヶ取

PPおにぎり押型 2ヶ取 - 錦化成
穴数2材質ポリプロピレン寸法(mm)(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)60×60×30質量(kg)0.071寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×75×45TKG品番9-0539-0201TKG品番(2017)6-0481-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88791482-
240
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする